Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Dalam skala industri, selisih miligram pada bahan aktif seperti ragi, baking powder, atau pewarna konsentrat dapat mengubah profil rasa dan tekstur akhir produk secara drastis. Ketidakakuratan alat ukur menyebabkan variabilitas antar batch produksi, berpotensi meningkatkan rasio produk gagal (reject rate) serta merusak reputasi standarisasi merek di mata konsumen.
Permukaan plastik cenderung berpori dan mudah mengalami goresan mikroskopis seiring waktu. Celah goresan ini menjadi tempat residu alergen (seperti kacang atau gluten) terperangkap dan sulit dihilangkan meski telah dicuci. Penggunaan material logam dengan finishing poles cermin (mirror finish) meminimalkan risiko retensi residu, mendukung protokol keamanan pangan ketat.
Merupakan standar emas di dapur komersial dan laboratorium pangan. Material ini mengandung 18% kromium dan 8% nikel, memberikan ketahanan korosi yang optimal terhadap bahan bersifat asam (seperti cuka, jus lemon) atau basa (seperti baking soda). Stainless steel memiliki rigiditas tinggi sehingga gagang tidak akan bengkok saat digunakan untuk menyendok bahan padat yang memadat (compacted ingredients) seperti brown sugar.
Varian plastik rekayasa sering digunakan untuk operasional yang membutuhkan kode warna (color-coding) guna mencegah kontaminasi silang, misalnya membedakan sendok untuk bahan alergen dan non-alergen. Namun, material ini memiliki kelemahan berupa potensi elektrostatis yang menyebabkan bahan bubuk halus menempel pada permukaan sendok, serta kerentanan terhadap goresan yang dapat menjadi sarang bakteri.
Jarang digunakan untuk pengukuran bahan basah karena sifat reaktif aluminium yang dapat mengubah rasa bahan asam. Penggunaannya lebih terbatas pada pengukuran bahan kering curah (bulk dry goods) di area gudang penyimpanan.
Bentuk tradisional yang paling umum. Geometri ini ideal untuk pengukuran cairan karena tegangan permukaan cairan cenderung stabil di wadah bulat, meminimalkan tumpahan saat pemindahan. Namun, bentuk lebarnya sering kali sulit masuk ke dalam mulut botol bumbu komersial yang sempit.
Dirancang khusus untuk masuk ke dalam wadah bumbu standar industri (spice jars) atau kaleng bahan aditif. Profil ramping ini memungkinkan pengambilan bahan langsung dari kemasan aslinya tanpa perlu menuang ke wadah perantara, mengurangi risiko pemborosan bahan (spillage) dan mempercepat proses kerja.
Memiliki mekanisme geser (sliding mechanism) yang memungkinkan satu alat mengukur berbagai volume. Meskipun hemat tempat, tipe ini kurang disarankan untuk formulasi presisi karena sisa bahan sering terperangkap di celah mekanisme geser, dan akurasinya bergantung pada kestabilan posisi stopper yang dapat longgar seiring waktu.
Untuk bahan lengket seperti madu, glukosa, atau selai kacang, pilihlah sendok ukur stainless steel dengan finish permukaan yang sangat halus (mirror polish). Permukaan licin memudahkan pelepasan bahan dari cawan. Hindari plastik bertekstur karena akan menahan residu bahan dan menyulitkan pembersihan.
Di lingkungan dengan standar kebersihan ketat, hindari sendok ukur yang terikat pada cincin permanen (ring-bound) yang sulit dilepas. Celah antara cincin dan lubang gagang sering menjadi titik akumulasi kotoran. Pilihlah set yang dapat dilepas pasang dengan mudah atau model magnetic nesting di mana sendok saling menempel rapi tanpa pengikat fisik, memudahkan proses pencucian dan sterilisasi individual.
Pastikan sendok ukur mematuhi standar toleransi volume internasional (seperti ASTM atau NSF). Penyimpangan volume pada sendok ukur murah bisa mencapai 10-20%, yang dalam skala produksi massal (batch production) dapat menyebabkan inkonsistensi rasa atau kegagalan reaksi kimia pada produk bakery.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami